Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1Y862184
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M10X1,25
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Y862184
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
5.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y862184
EAN
4022835395164
UBB
500691030968
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
39516