Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4X006254
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E FG 9,5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4X006254
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
16
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
16
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
26
Chiave quadrata (mm)
5.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4X006254
EAN
4022835794066
UBB
500691077902
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
79406