Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5W292260
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E FG 7,9
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5W292260
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
16
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
16
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
26
Chiave quadrata (mm)
6.2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5W292260
EAN
4022835794059
UBB
500691077746
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
79405
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare