text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E FG 25,4

Numero articolo 1V148900
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 11
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1V148900
EAN 4022835794097
UBB 500691078579
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79409
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.