text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E BSC 9/16

Numero articolo 2H042927
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2H042927
EAN 4022835794233
UBB 500691079312
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79423
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.