text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E BSC 9/16 LH

Numero articolo 0R889708
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0R889708
EAN 4022835794240
UBB 500691079569
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79424
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.