Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1U250550
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E BSC 3/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1U250550
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
16
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
16
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
26
Chiave quadrata (mm)
5.5
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1U250550
EAN
4022835794226
UBB
500691079155
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
79422