text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E BSC 1/4

Numero articolo 1M223798
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 14
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 14
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 26
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1M223798
EAN 4022835794202
UBB 500691078736
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79420
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.