text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 8X0.75 left C 35° RSP

Artikelnummer 3Q026045
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 0.75

Spezifikationen

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 0.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 3Q026045
EAN 4022835348108
UBB 500513468024
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 34810
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.