text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 8X0.75 C 35° RSP

Numero articolo 8O635772
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 0.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 0.75
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 8O635772
EAN 4022835359067
UBB 500513523885
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  35906
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.