text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5 left B

Numero articolo 0W409798
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 0.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0W409798
EAN 4022835348092
UBB 500513467869
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34809
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.