Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7R304149
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7R304149
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7R304149
EAN
4022835395096
UBB
500513417872
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
39509