text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 7X0.75 left C 35° RSP

Numero articolo 3T172271
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 0.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 0.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.3
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3T172271
EAN 4022835348085
UBB 500513467604
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34808
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.