text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 6X0.75 left B


Artículo No. 2A180077
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 0.75
Embalado por 1

Especificaciones

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 0.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.4
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2A180077
EAN 4022835348078
UBB 500513467455
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34807
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.