text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 63X1.5

Numéro d'article 2F674899
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 275
Diametro dell'albero (mm) 50
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 1.5

Spécifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 275
Diametro dell'albero (mm) 50
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 39
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F674899
EAN 8715494565899
UBB 500513417047
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 3959X
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.