Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6X304706
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 B
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6X304706
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Filettatura a passo (mm)
0.5
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
2.7
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6X304706
EAN
4022835359036
UBB
500513523471
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
35903