text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 52X2.0 left B

Artikelnummer 2P611176
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2

Spezifikationen

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 32
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 2P611176
EAN 4022835348986
UBB 500513466465
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 34898
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.