text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 52X2.0 B

Numero articolo 0W366203
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 32
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0W366203
EAN 4022835395980
UBB 500513416213
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39598
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.