text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 52X1.5 C 35° SP

Položka č. 9U418762
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 1.5

technické údaje

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 32
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9U418762
EAN 4022835395973
UBB 500513416056
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39597
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.