Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9E823621
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 50X3.0 left B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9E823621
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
225
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
50
Filettatura a passo (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
225
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
50
Filettatura a passo (mm)
3
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
29
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9E823621
EAN
4022835348962
UBB
500513466044
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34896