text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 50X3.0 B

Numero articolo 5D528876
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 225
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 225
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 29
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5D528876
EAN 4022835395966
UBB 500513415892
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39596
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.