Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0K796645
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 50X2.0 left C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0K796645
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
190
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
190
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
29
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0K796645
EAN
4022835348955
UBB
500513465889
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34895