text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 50X1.5 left B

Numero articolo 7M650882
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 29
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7M650882
EAN 4022835348948
UBB 500513465624
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34894
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.