text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 48X3.0 left C 35° RSP

Numero articolo 0K709329
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 225
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 225
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 29
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0K709329
EAN 4022835348917
UBB 500513465053
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34891
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.