Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0G940625
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 48X2.0 C 35° SP
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0G940625
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
190
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
190
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
29
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0G940625
EAN
4022835395904
UBB
500513414648
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
39590