text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 48X1.5 left C 35° RSP

Objednací číslo 1U488400
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 29
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U488400
EAN 4022835348894
UBB 500513464635
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34889
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.