text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 45X3.0 C 35° SP

Numero articolo 5S904133
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 29
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5S904133
EAN 4022835395881
UBB 500513414234
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39588
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.