text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 42X2.0 left B

Numero articolo 7V968756
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 24
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7V968756
EAN 4022835348849
UBB 500513463645
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34884
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.