text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 42X2.0 C 35° SP

Numero articolo 0T139952
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 24
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0T139952
EAN 4022835395843
UBB 500513413400
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39584
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.