text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 42X1.5 left C 35° RSP

Numero articolo 6D899047
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 24
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6D899047
EAN 4022835348832
UBB 500513463496
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34883
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.