text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 40X2.0 left C 35° RSP

Numero articolo 2I077156
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 24
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2I077156
EAN 4022835348818
UBB 500513463074
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34881
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.