Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8K043718
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 3X0.35 left B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8K043718
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
2.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.35
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
2.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.35
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8K043718
EAN
4022835348016
UBB
500513462654
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34801