text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 36X2.0 C 35° SP

Numero articolo 4T713597
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 22
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4T713597
EAN 4022835395744
UBB 500513411263
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39574
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.