text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 36X1.5 left B

Objednací číslo 1X913141
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 22
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X913141
EAN 4022835348733
UBB 500513461250
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34873
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.