text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Maschinengewindebohrer DIN 374 N/A HSS-E 34X1.5 left C 35° RSP

Artikelnummer 1O582378
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 170
Durchmesser des Schachts (mm) 28
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 30
Steigungsgewinde (mm) 1.5

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 170
Durchmesser des Schachts (mm) 28
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 30
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Werkstoff Schneiden HSS-E
Vierkantschlüssel (mm) 22
Linksgewinde Ja
Marke Völkel
Warennummer 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 1O582378
EAN 4022835348702
UBB 500513460674
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 34870
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.