text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 33X3.0 left B

Numero articolo 3T628255
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 20
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3T628255
EAN 4022835348696
UBB 500513460427
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34869
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.