text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 33X2.0 C 35° SP

Artículo No. 8S124726
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 2

Especificaciones

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 20
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8S124726
EAN 4022835397687
UBB 500513410018
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 39768
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.