text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 33X2.0 C 35° SP

Numero articolo 1Y790332
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 20
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y790332
EAN 4022835395683
UBB 500513409952
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39568
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.