text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 32X3.0 left B

Numero articolo 5H306738
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 18
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5H306738
EAN 4022835348924
UBB 500513459866
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34892
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.