text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 32X1.5 C 35° SP

Numero articolo 2E771866
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 18
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2E771866
EAN 4022835395669
UBB 500513409127
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39566
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.