text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 30X2.5 B

Numero articolo 1Z175677
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 18
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z175677
EAN 8715494565882
UBB 500513408707
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  3956X
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.