Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9G096879
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 3/8X18 C
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9G096879
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
18
Chiave quadrata (mm)
9
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9G096879
EAN
4022835734383
UBB
500513433879
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
73438