text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 29X1.5 left C 35° RSP

Numero articolo 9H813951
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 18
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9H813951
EAN 4022835348610
UBB 500513458207
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34861
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.