Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4I661380
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 26X1.5 left C
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4I661380
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
28
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
28
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4I661380
EAN
4022835348542
UBB
500513456631
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34854