text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 25X1.0 C 35° SP

Artikelnummer 4R752642
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1

Spezifikationen

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 4R752642
EAN 4022835395522
UBB 500513406156
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 39552
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.