text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 25X1.0 C 35° RSP

Numero articolo 4R845756
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4R845756
EAN 4022835394525
UBB 500513406073
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39452
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.