text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 24X1.5 left B

Numero articolo 5F415212
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5F415212
EAN 4022835348504
UBB 500513455641
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34850
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.