Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3C718661
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3C718661
D (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
17
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
17
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
24
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
17
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
17
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
24
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
35
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
No
Basic material
HSS-E
Marchio
Völkel
Drive size
14.5
Useful length
17
Overall length (mm)
140
Shank size ( mm)
18
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
374
Numeri di articolo
Numero articolo
3C718661
EAN
4022835397496
UBB
500513405653
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
39749