text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP

Referência 1E877604
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.25

Especificações

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1E877604
EAN 4022835395492
UBB 500513405570
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39549
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.