text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 24X1.0 left C 35° RSP

Numero articolo 6R017484
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6R017484
EAN 4022835348481
UBB 500513455237
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34848
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.